CHF 4'524.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'890.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 79 mm |
Dynamische Belastung | 1450 kN |
Statische Belastung | 5400 kN |
Referenzdrehzahl | 310 rpm |
Grenzdrehzahl | 930 rpm |
CHF 4'595.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'967.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026