SKF

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81209 TN

  • ERIKS:23759917
  • Hersteller:81209 TN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Axialbelastungen und Stoßbelastungen geeignet, dürfen radial jedoch nicht belastet werden. Sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialem Platzbedarf. Die einreihige Lager der Reihen 811 und 812 finden in erster Linie dort Verwendung, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager nicht ausreicht. Axial-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Größe und Lagerreihe mit einem Glasfaserverstärktes Polyamid 66 Käfig (Nachsetz-zeichen TN) oder einem Maschinell bearbeitetes Messing Käfig ((Nachsetz-zeichen TN) ausgerüstet.

Lagereigenschaften:

Nicht selbsthaltende Bauweise
Der Einbau der Wellenscheibe (WS), der Gehäusescheibe (GS) und des Axial-Rollenkranzes (K) kann getrennt erfolgen.

Längere Lagergebrauchsdauer
Die Rollen haben leicht abfallende Endbereiche, was eine modifizierte Linienberührung zwischen den Laufbahnen und den Zylinderrollen möglich macht, die schädliche Kantenspannungen vermeidet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
73 mm
Höhe
45 mm
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Zylinderrollenlager 81209-TV

  • ERIKS:11669474
  • Manufacturer:6515590000

CHF 117.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026