CHF 117.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 73 mm |
Höhe | 20 mm |
Dynamische Belastung | 105 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 1820 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 99.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026