SKF

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81108 TN

  • ERIKS:23759902
  • Hersteller:81108 TN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Axialbelastungen und Stoßbelastungen geeignet, dürfen radial jedoch nicht belastet werden. Sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialem Platzbedarf. Die einreihige Lager der Reihen 811 und 812 finden in erster Linie dort Verwendung, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager nicht ausreicht. Axial-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Größe und Lagerreihe mit einem Glasfaserverstärktes Polyamid 66 Käfig (Nachsetz-zeichen TN) oder einem Maschinell bearbeitetes Messing Käfig ((Nachsetz-zeichen TN) ausgerüstet.

Lagereigenschaften:

Nicht selbsthaltende Bauweise
Der Einbau der Wellenscheibe (WS), der Gehäusescheibe (GS) und des Axial-Rollenkranzes (K) kann getrennt erfolgen.

Längere Lagergebrauchsdauer
Die Rollen haben leicht abfallende Endbereiche, was eine modifizierte Linienberührung zwischen den Laufbahnen und den Zylinderrollen möglich macht, die schädliche Kantenspannungen vermeidet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
40 mm
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Zylinderrollenlager 81108-TV

  • ERIKS:11669459
  • Manufacturer:2403110000

CHF 69.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026