CHF 69.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 13 mm |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Referenzdrehzahl | 2240 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
CHF 59.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026