SKF

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81102 TN

  • ERIKS:23759898
  • Hersteller:81102 TN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Axialbelastungen und Stoßbelastungen geeignet, dürfen radial jedoch nicht belastet werden. Sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialem Platzbedarf. Die einreihige Lager der Reihen 811 und 812 finden in erster Linie dort Verwendung, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager nicht ausreicht. Axial-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Größe und Lagerreihe mit einem Glasfaserverstärktes Polyamid 66 Käfig (Nachsetz-zeichen TN) oder einem Maschinell bearbeitetes Messing Käfig ((Nachsetz-zeichen TN) ausgerüstet.

Lagereigenschaften:

Nicht selbsthaltende Bauweise
Der Einbau der Wellenscheibe (WS), der Gehäusescheibe (GS) und des Axial-Rollenkranzes (K) kann getrennt erfolgen.

Längere Lagergebrauchsdauer
Die Rollen haben leicht abfallende Endbereiche, was eine modifizierte Linienberührung zwischen den Laufbahnen und den Zylinderrollen möglich macht, die schädliche Kantenspannungen vermeidet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
15 mm
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
27 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Zylinderrollenlager 81102-TV

  • ERIKS:11669453
  • Manufacturer:2402490000

CHF 44.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.50inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026