INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81102-TV

  • ERIKS:11669453
  • Hersteller:2402490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.50inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
9 mm
Dynamische Belastung
14.4 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
13400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81102 TN

  • ERIKS:23759898
  • Manufacturer:81102 TN

CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026