Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54310

  • ERIKS:23757502
  • Hersteller:54310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
542
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
64.7 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
81.9 kN
Statische Belastung
170 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Alternativen

CHF 308.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026