Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54310

  • ERIKS:13560819
  • Hersteller:019075332-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
64.6 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
169 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Alternativen

CHF 292.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026