CHF 247.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Höhe | 56.3 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
CHF 260.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026