Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54309

  • ERIKS:13560818
  • Hersteller:019075316-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
56.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
6500 rpm
Alternativen

CHF 247.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026