SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52409

  • ERIKS:23757435
  • Hersteller:52409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
524
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
72 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
240 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52409

  • ERIKS:11669098
  • Manufacturer:190070600000

CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026