CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 72 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 222 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
CHF 406.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026