CHF 1'443.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'560.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 97 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 225 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
CHF 1'418.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'533.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026