FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52320

  • ERIKS:13560814
  • Hersteller:019065922-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'418.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'533.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
97 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
580 kN
Grenzdrehzahl
1970 rpm
Referenzdrehzahl
3550 rpm
Alternativen

CHF 1'443.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'560.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026