SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52316

  • ERIKS:23757430
  • Hersteller:52316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 736.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
79 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52316

  • ERIKS:12624527
  • Manufacturer:019007051-0000

CHF 669.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026