FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52316

  • ERIKS:12624527
  • Hersteller:019007051-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
79 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
160 kN
Statische Belastung
360 kN
Grenzdrehzahl
2460 rpm
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Alternativen

CHF 736.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026