SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52315

  • ERIKS:23757429
  • Hersteller:52315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 681.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
79 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52315

  • ERIKS:11669097
  • Manufacturer:190070430000

CHF 689.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 744.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026