CHF 689.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 79 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Grenzdrehzahl | 2480 rpm |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 681.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 736.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026