SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52314

  • ERIKS:23757428
  • Hersteller:52314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
72 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
320 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52314

  • ERIKS:11669096
  • Manufacturer:190070350000

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026