Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52314

  • ERIKS:11669096
  • Hersteller:190070350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
72 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
134 kN
Statische Belastung
290 kN
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 616.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026