SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52311

  • ERIKS:23757425
  • Hersteller:52311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
64 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
224 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52311

  • ERIKS:11669093
  • Manufacturer:190070190000

CHF 362.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026