Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52311

  • ERIKS:11669093
  • Hersteller:190070190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
64 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
207 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 331.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026