CHF 239.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 58 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 81.9 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026