CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 58 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 82 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
CHF 239.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026