CHF 182.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Höhe | 52 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026