Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52309

  • ERIKS:11669091
  • Hersteller:167156400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
52 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
6500 rpm
Alternativen

CHF 182.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026