SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52308

  • ERIKS:23757422
  • Hersteller:52308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
49 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61.8 kN
Statische Belastung
122 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52308

  • ERIKS:11669090
  • Manufacturer:167156320000

CHF 150.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026