FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52308

  • ERIKS:11669090
  • Hersteller:167156320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
49 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
112 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Referenzdrehzahl
7200 rpm
Alternativen

CHF 146.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026