SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52306

  • ERIKS:23757420
  • Hersteller:52306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
523
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
38 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.8 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52306

  • ERIKS:11669088
  • Manufacturer:167156160000

CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026