CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 38 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 65 kN |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
CHF 110.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026