CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 34 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
CHF 114.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026