FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52305

  • ERIKS:11669087
  • Hersteller:167156080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
523
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
9700 rpm
Alternativen

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026