CHF 977.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'056.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 80 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
CHF 1'287.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'391.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026