FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52226

  • ERIKS:11669086
  • Hersteller:190655660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'287.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'391.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
80 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
2210 rpm
Referenzdrehzahl
2950 rpm
Alternativen

CHF 977.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'056.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026