SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52224

  • ERIKS:23757413
  • Hersteller:52224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 785.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 849.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
68 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52224

  • ERIKS:12624524
  • Manufacturer:016715594-0000

CHF 827.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026