FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52224

  • ERIKS:12624524
  • Hersteller:016715594-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 827.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
68 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
385 kN
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Alternativen

CHF 785.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 849.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026