SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52222

  • ERIKS:23757412
  • Hersteller:52222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 706.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 763.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
67 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52222

  • ERIKS:12624523
  • Manufacturer:019065540-0000

CHF 780.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026