CHF 780.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 843.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Höhe | 67 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
CHF 706.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 763.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026