SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52220

  • ERIKS:23757411
  • Hersteller:52220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 548.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
67 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52220

  • ERIKS:12624522
  • Manufacturer:019002475-0000

CHF 650.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026