FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52220

  • ERIKS:12624522
  • Hersteller:019002475-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
67 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Referenzdrehzahl
3550 rpm
Alternativen

CHF 548.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026