SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52217

  • ERIKS:23757409
  • Hersteller:52217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
55 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52217

  • ERIKS:11669084
  • Manufacturer:190070000000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden