Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 55 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 98 kN |
Statische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 323.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026