SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52215

  • ERIKS:23757407
  • Hersteller:52215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
47 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
170 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52215

  • ERIKS:11669083
  • Manufacturer:190069930000

CHF 332.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026