CHF 332.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 47 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
CHF 239.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026