SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52213

  • ERIKS:23757406
  • Hersteller:52213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
47 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
60.5 kN
Statische Belastung
150 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52213

  • ERIKS:11669082
  • Manufacturer:167155600000

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026