CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 47 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 149 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
CHF 181.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026