Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52212

  • ERIKS:23757405
  • Hersteller:52212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
46 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
59.2 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52212

  • ERIKS:11669081
  • Manufacturer:190069770000

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026