CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 46 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 139 kN |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 157.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026