SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52208

  • ERIKS:23757401
  • Hersteller:52208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
522
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
36 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
44.2 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52208

  • ERIKS:11669077
  • Manufacturer:167155510000

CHF 98.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026